DURAFRAME® genomskinlig mapp i Sats med 2 delar ORANGE

Art-nr: 974630 ORANGE
Ange pris 2 st. (SEK 184,38 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 324 mm
Bredd 238 mm
Material PVC-hårdfolie
Färg orange
Handtag finns Nej
Kan användas i hög- eller tvärformat Ja
maximalt lämplig för pappersformat DIN A4
Självhäftande baksida Ja
Uppfällbar magnetisk framsida Ja
kan läsas på båda sidor av glaset Ja
Satsinnehåll 2
Produktslag Genomskinlig mapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 974630 ORANGE
EAN/GTIN 4005546405223
Tillverkarens nummer 4872-09

Benämning

Utförande:

Magnetficka av hård PVC-folie med självhäftande baksida, fäster på alla släta och bärkraftiga ytor (trä, glas, metall m.m.). Kan tas bort och återanvändas.

Användningsdata:

Lätt att byta ut dokumenten tack vare uppfällbar framsida. Information kan läsas på båda sidor av glaset. Kan användas i hög- eller tvärformat. Perfekt för exempelvis:
  • Beredskapsplaner eller varningar (röd).
  • Maskinanvisningar (blå).
  • Driftinstruktioner.
  • Enligt EU-direktiv (orange).
  • Maximal synlighet för information och faror (tvåfärgad).
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen