Cellplastinlägg, tomt, för verktygssatser ESD 973220

Art-nr: 973200 973220
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Kampanjer och erbjudanden

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Bredd 250 mm
Djup 300 mm
bredd i G 10
djup i G 12
Antal verktyg 10
Utförande tomt, för verktygssatser
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 973200 973220
EAN/GTIN 4062406258160

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i ESD-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    passar cellplastsortiment Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen