{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
stegens längd | 0,97 m | |
arbetshöjd ca. | 2,45 m | |
utvändig bredd längst ned | 0,43 m | |
Stolphöjd | 87 mm | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 85 mm | |
antal steg | 2×4 | |
Material | Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler | |
Steg utförande | steget | |
Isärglidningsskydd | dubbelsidig, fast förbindning | |
Möjlig att gå på | Dubbelsidig | |
vikt | 6 kg | |
Norm | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Produktslag | trappstege |
Artikelnummer | 966050 2X4 | |
EAN/GTIN | 4003866403547 | |
Tillverkarens nummer | 40354 |