{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
bredd × djup i E | 36×36 E | |
behållarhöjd | 46 mm | |
Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
Totalt antal behållare | 24 | |
passar till utdragslådor med fronthöjd | 75 mm | |
passar till lådor med bredd i E | 36E | |
passar till lådor med djup i E | 36E | |
passar till lådor med effektiv bredd | 612 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 612 mm | |
Material | Polystyrol | |
Produktslag | Smådelslådor |
Artikelnummer | 960270 2+3/24 | |
EAN/GTIN | 4045197345011 |