{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för arbetsplatsinredning | Arbetsbänk | |
Bredd | 481 mm | |
Djup | 300 mm | |
effektiv höjd | 17 mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 60 och högre mm | |
passar till lådor med bredd | 490 mm | |
passar till lådor med bredd | 520 mm | |
Material | stålplåt | |
Färg | ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd | |
Produktslag | Mätinstrumentinsats |
Artikelnummer | 960170 | |
EAN/GTIN | 4045197283283 |