Golvmarkeringsband med halkskydd Tjocklek 0,7 mm Y/B

Art-nr: 964953 Y/B
(SEK 54,87 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Hållarmaterial PVC-folie
Häftmassa Akryl
Färg gul-svart
Längd 30 m
Bredd 50 mm
Tjocklek 0,7 mm
Produktslag Golvmärkningstejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 964953 Y/B
EAN/GTIN 4005546982502
Tillverkarens nummer 1726-130

Benämning

Utförande:

Självhäftande, tvåfärgad golvmarkeringstejp för inomhusbruk.
För robust och långfristig markering av gå- och körvägar på lager och företag. Halkskydd R9 enligt ASR 1.5/1,2 golv. Tjocklek 0,7 mm. Lämplig för gaffeltruckar (inga svängnings-, styr- eller bromsrörelser).

Norm:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.