{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Ståkomfort | Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur) | |
Stötskydd | Golv | |
Materialegenskap | inte oljetålig | |
tillverkarens beteckning | Skywalker HD™ | |
Längd | 91 cm | |
Bredd | 91 cm | |
Tjocklek | 13 mm | |
Material | naturgummiblandning | |
Yta | halksäker yta | |
Färg | svart | |
med säkerhetskanter | utbyggbar | |
instickbar | Ja | |
Halksäkerhet enligt DIN 51130, BGR 181 | R9 | |
vikt | 10 kg | |
Produktslag | Arbetsplatsmatta |
Artikelnummer | 964555 | |
EAN/GTIN | 662641844681 | |
Tillverkarens nummer | 460S0033BL |