{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
arbetshöjd ca. | 3 m | |
plattformshöjd utan räcken | 0,99 m | |
plattformsbredd | 577 mm | |
plattformsdjup | 350 mm | |
bottenyta (bredd) | 1,35 m | |
bottenyta (djup) | 0,73 m | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 200 mm | |
Antal steg inklusive plattform | 5 | |
Material | Steg av räfflad aluminiumplåt | |
Steg utförande | steget | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt | 13,5 kg | |
Norm | DIN EN 14183 | |
Produktslag | Arbetsbock |
Artikelnummer | 966148 5 | |
EAN/GTIN | 4003866400355 | |
Tillverkarens nummer | 40035 |