• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Öppen förvaringslåda AA1

Art-nr: 963301 AA1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 945 styck i lager

Kampanjer och erbjudanden

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ AA1
höjd 65 mm
Bredd 130 mm
Djup 103 mm
Material polypropen (PP)
Färg antracit
Färg antracit
förberedd för lock Nej
Förberedd för EAN Code på baksidan Ja
förberedd för fönster Ja
förberedd för fönster som förvaringsdelare Ja
Stapelbar Ja
Märkningsmöjlighet med hjälp av textremsor
Låsning i lådor Nej
Produktslag Öppen förvaringslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 963301 AA1
EAN/GTIN 4045197681911

Benämning

Utförande:

Öppna lådfack med ergonomiskt grepp (hög bärkomfort). Kan förvandlas till en lagerlåda med hjälp av transparenta skivor. Blankpolerad insida för att underlätta plockning och rengöring. Kan märkas upp med textremsor på framsidan och via kort (i kreditkortsstorlek 85,6 × 54 mm) på baksidan. De öppna lådfacken är stapelbara.

Fördel:

Fördelarna med GARANT öppna förvaringslådor:
  • Robusta och stabila tack vare slagtålig polypropylen.
  • Tål hög belastning tack vare förstärkt botten och sidoväggar.
  • Lätta att stapla tack vare rasterpunkter.
  • Bra haptik och lätta att rengöra tack vare högkvalitativa ytor och släta insidor.
  • Många användningsområden.

Passar till:

Lådlister nr 916535, 920240 för hållartavlor nr 957060 strl S i kombination med systemskåp och för hyllskåp / vägghängda skåp nr 954600954670 och nr 954701 till 954722. Dessutom kan man med hjälp av lådhållare nr 963050 hänga upp små öppna förvaringslådor nr 963301 strl AA1och AB1 var för sig på perforerade paneler.

Anmärkning:

För fastsättning på perforerade paneler krävs easyfix-universallådhållare nr 955810 strl. 100. Lämplig för storlekar AA1, AB1 och AC1.
Endast storlekarna AA1, AB1 och AC1 är lämpliga för direktmontering på Multifix-skenor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen