Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Transparenta delningsplattor, sats, Passar till lådtyp: 150-00

Art-nr.: 913611 150-00

Välj variant av artikel och antal

Passar till lådtyp Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 35 mm
Bredd 52 mm
passar låda/box typ 150-00
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 913611 150-00

Benämning

Passar till:

Lådor nr 913612.
Lådmagasin nr 913610 stl. 60

Leveransinnehåll:

antal plattor: 60 st

Anmärkning:

Lådorna i lådmagasin nr 913610 storlek 40 kan förses med delningsplattor nr 913611 storlek 150−01, 150−02 och 150−03/04.

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen