Utförande:
- Lådor, hyllor etc. kan monteras i 20 mm raster. Grund- och påbyggnadsskåp är försedda med hål för hopskruvning med varandra eller för senare installation av hjulenhet (upp till 1200 mm höjd) eller väggfäste
- Dörrar med säkerhetskanter, förstärkta och vridstyva, finns som svängdörrar helt i plåt eller med fönster av polykarbonat. Utan dörrar kan skåpet också användas som öppen hylla.
- Cylinderlås med vardera 2 nycklar, inbyggda i skjuthandtaget. På begäran kan systemlås med säkerhetsintyg levereras mot en extra kostnad.
Lackering:
Standardutförande med stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda.
Anmärkning:
hyllor och tillbehör till systemskåp, se nr
957000 −
957100- Skåp med lådor eller skåp som i efterhand utrustas med lådor, måste skyddas mot att välta genom att förankras i golvet eller väggen och får inte i efterhand utrustas med en hjulenhet.
- Vid val av inredning, måste man se till att summan av inbyggnadshöjderna inte överstiger skåpets effektiva höjd.