{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 65 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 250 kg | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 600 mm | |
Bredd | 2 000 mm | |
Djup | 400 mm | |
bredd i G | 80 | |
djup i G | 16 | |
effektiv höjd | 463 mm | |
invändig bredd | 1950 mm | |
effektivt djup | 325 mm | |
antal hyllor | 2 | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | Ja | |
ComfortClose | Nej | |
vikt | 66 kg | |
Produktslag | Vägghängt skåp |
Artikelnummer | 943907 80 | |
EAN/GTIN | 4062406136413 |