• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 20G 75 mm

Art-nr: 940640 75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 16×16G
effektiv höjd 50 mm
invändig bredd 400 mm
effektivt djup 400 mm
Effektiv bredd i G 16
Effektivt djup i G 16
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor Nej
Användningsområde Hyllskåp
vikt 9 kg
Produktslag Låda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 940640 75
EAN/GTIN 4062406066581

Benämning

Utförande:

Utdragslådor för montering i GridLine skåp. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor. Modernt utdagslådkoncept som medger optimal utrustning med indelningsmaterial.

Passar till:

Skåp nr 940001940103, nr 940111940113, nr 940801940843.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Inte lämpad för montering i skåp med skjutdörrar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar