Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Systemskåp med fönsterförsedda skjutdörrar 1200

Art-nr: 956745 1200
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1.000 kg
  • Höjdinställning i raster: 20 mm
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000 kg
Höjdinställning i raster 20 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 2 000 mm
Bredd 1 200 mm
Djup 550 mm
effektiv höjd 1 860 mm
Skåptyp Basskåp
Skåpfronter med fönsterförsedd skjutdörr
Produktslag Hyllskåp
Artikelnummer 956745 1200

Benämning

Utförande:

  • Lådor, hyllor etc. kan monteras i 20 mm raster. Grund- och påbyggnadsskåp är försedda med hål för hopskruvning med varandra eller för senare installation av hjulenhet (upp till 1200 mm höjd) eller väggfäste
  • Dörrar med säkerhetskanter, förstärkta och vridstyva, finns som vanlig dörr eller skjutdörr, som helplåtsdörr eller med fönster av polykarbonat. Utan dörrar kan skåpet också användas som öppen hylla.
  • Cylinderlås med vardera 2 nycklar, inbyggda i skjuthandtaget. På begäran kan systemlås med säkerhetsintyg levereras mot en extra kostnad.

Lackering:

Standardutförande med stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådor signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Anmärkning:

  • Hyllor och tillbehör till systemskåp, se nr 957000957100.
  • Systemskåp som putsmedels- och borstskåp med krokar hittar du i grupp 98, nr 987000987015.
  • Systemskåp som garderob-/klädskåp, se nr 958770958776.
  • Skåp med lådor eller skåp som i efterhand utrustas med lådor, måste skyddas mot att välta genom att förankras i golvet eller väggen och får inte i efterhand utrustas med en hjulenhet.
  • Vid val av inredning, måste man ge akt på att summan av inbyggnadshöjderna inte överstiger skåpets totalt användbara höjd.
Levereras utan lådor eller hyllor.

Lämpliga produkter

Reservdelar