Utförande:
Skåp med utrustning i 40×28G.
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Handtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre halvan.
Leveransinnehåll:
Skåp inklusive hyllor.
Lackering:
Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.
Anmärkning:
Hyllor och tillbehör till GridLine storvolymskåp se nr
942530 –
942583 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.