Klädskåp för svart-vit-separation med plastfötter och DOM cylinderlås

Art-nr: 949723
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
  • Dörröppningsvinkel: 110
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Benämning

Utförande:

Garderobskåp med extra brett, delat fack för svart-vit separation. Mellanväggen i en avdelning kan användas för hygienisk separation av vardagskläder och arbetskläder. Pardörrarna som stängs mot varandra kan låsas via ett centralt placerat lås. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och instansad etiketthållare. Med fastsvetsad hatthylla. Klädstång med 3 skjutkrokar.
Med plastfötter.
Med kvalitativt cylinderlås.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda. Inga speciallackeringar möjliga.

Anmärkning:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.