Rūbų spinta su skyriais lauko ir darbo rūbams ir plastikinėmis kojelėmis ir DOM cilindrine spyna

Prekės Nr.: 949723
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Durų atidarymo kampas: 110
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Aprašymas

Modelis:

Rūbų spinta su labai plačiu padalytu skyriumi lauko ir darbo rūbams. Tarpinė vidinė sienelė higieniškai atskiria lauko ir darbo rūbus. Dvi varstomos durys rakinamos centrine spyna. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir etiketės rėmeliu. Lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 kabliukais.
Su plastikinėmis kojelėmis.
Su aukštos kokybės DOM cilindrine kaištine spyna.

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 dengtos milteliais. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.