{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Dörröppningsvinkel | 225 grad | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-skyddsklass | IP 41 | |
höjd | 1 720 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 725 mm | |
fri höjd skärmhölje | 599 mm | |
fri bredd skärmhölje | 654 mm | |
fri höjd underrede | 640 mm | |
fri bredd vänster underrede | 690 mm | |
fri bredd höger underrede | 210 mm | |
vikt | 65,5 kg | |
Produktslag | Datorarbetsstation |
Artikelnummer | 951300 FR |