{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Dörröppningsvinkel | 225 grad | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 800 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 550 mm | |
fri höjd | 640 mm | |
fri bredd | 670 mm | |
effektivt djup | 520 mm | |
mått skrivarlucka | 236×290 mm | |
vikt | 39 kg | |
Produktslag | Datorhölje |
Artikelnummer | 951637 DK |