Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 750mm

Art-nr.: 940003 750
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000 kg
Dörröppningsvinkel 250 grad
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 750 mm
Bredd 500 mm
Djup 500 mm
bredd i G 20
djup i G 20
effektiv höjd 595 mm
antal hyllor 1
Skåptyp Basskåp
Skåpfronter med fönsterförsedd dörr
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
ComfortClose Nej
Handtag positionering upptill
vikt 28 kg
Produktslag Hyllskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 940003 750
EAN/GTIN 4062406067052
Tillverkarens nummer 940003 750

Benämning

Utförande:

Skåp med utrustning i 20×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen