{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 3 mm | |
Färgval | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Förvaring | Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändningsbara ämnen tillåtet; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring vattenriskklass 1-3 | |
uppsamlingsvolym | 211 l | |
Fatvolym | 200 l | |
frigång | 515 mm | |
Bredd | 1 200 mm | |
Djup | 800 mm | |
lagerkapacitet fat 200 liter | 2 | |
Antal fat | 2 | |
Ytlast | 1 000 kg/m2 | |
låsbandsanordning | 1× för 2 fat | |
vikt | 81 kg | |
Produktslag | Uppsamlingstråg |
Artikelnummer | 981265 2X200 | |
EAN/GTIN | 2050002050761 |