{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modell | P2 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 500 mm | |
effektiv höjd | 1 840 mm | |
Antal krokar | 3 | |
antal utrustningshållare | 6 | |
Skåpfronter | dörrar helt av plåt | |
vikt | 90 kg | |
Produktslag | Städskåp |
Artikelnummer | 987001 1000/P2 |