{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 3 mm | |
Förvaring | Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av antändbara ämnen tillåten | |
Produktnamnsattribut | röd | |
tillverkarens beteckning | Säkerhetskolvburkar | |
rymd: | 4 l | |
höjd | 270 mm | |
⌀ | 180 mm | |
tallrikens ⌀ | 130 mm | |
Färg | röd | |
Produktslag | Sparbefuktare |
Artikelnummer | 981192 4 | |
EAN/GTIN | 697841002951 | |
Tillverkarens nummer | JUT10308RD |