Fattratt av PE C

Art-nr: 981505 C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ C
Volym 5 l
höjd 50 mm
580 mm
antal silar 1
antal lock 1
Material PE
Produktslag Fattratt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 981505 C
EAN/GTIN 4250101103940
Tillverkarens nummer 2732

Benämning

Utförande:

Av PE. Kan även användas som uppställningsyta för avdroppning från filter och burkar. Kan även fås med sil och lock som skydd mot regnvatten eller andra föroreningar.