{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Typ | S | |
höjd | 1 700 mm | |
Bredd | 725 mm | |
Djup | 634 mm | |
Stommens djup | 524 mm | |
effektiv höjd | 1 650 mm | |
invändig bredd | 720 mm | |
vikt | 63 kg | |
Produktslag | Rengöringsstation |
Artikelnummer | 987101 S |