• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Batteriladdningsskåp PRO CHARGE PRO1200

Art-nr: 981116 PRO1200
Ny produkt
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Höjdinställning i raster: 32
  • Brandmotstånd: 90

Produktdetaljer

Tekniska data

Höjdinställning i raster 32 mm
Brandmotstånd 90 min
höjd 2 224 mm
Bredd 1 193 mm
Djup 615 mm
effektiv höjd 1 647 mm
invändig bredd 1 050 mm
effektivt djup 522 mm
märkspänning 230 V
antal hyllor 5
antal uppsamlingstråg 1
volym uppsamlingstråg 2,6 l
vikt 512 kg
maximal belastning 600 kg
Invändig inkörningsmått höjd 90 mm
Invändig inkörningsmått bredd 1 120 mm
Produktslag Säkerhetsskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 981116 PRO1200
EAN/GTIN 4054923265677

Benämning

Utförande:

Skåpstomme av stålplåt med permanent självstängning med hjälp av oljedämpad dörrstängare, 2-punkts låsning.
  • Låsbar med profilcylinder (låssystemduglig) och låstillståndsindikering (röd/grön). Inte kompatibelt med Hoffmann låssystem.
  • Integrerad transportsockel för transport inom företaget.
  • Integrerade ställbara fötter för att kompensera ojämnheter i underlaget.
  • 90 minuters brandskydd utifrån och in (typ 90 / typgodkänd enligt EN 14470-1) och mer än 90 minuters brandmotstånd vid brandpåverkan inifrån och ut.
  • Säkerhetsstickkontakt för enkel bortkoppling av skåpet från elnätet.

Batteriladdningsskåp för säker laddning och förvaring av litiumjonbatterier. Öppna två skåpdörrar samtidigt med en hand. Ventilationstillsats för att förhindra värmestockning under batteriladdning. Tryckavlastningsöppning i överdelen. Installerat 3-stegs varnings- och brandbekämpningssystem inklusive rökdetektor, temperatursensor, optisk och akustisk larmgivning och brandbekämpningsenhet; löser automatiskt ut vid brand; med stickkontakt för anslutning till elnätet. Eluttagslist med metallhölje och 8 jordade eluttag för varje förvaringsnivå monterad komplett användningsklar inuti skåpet.

Norm:

DIN EN 14470-1 och DIN EN 1363-1

Leveransinnehåll:

Skåp med 5 hyllplan av perforerad plåt inkl. eluttagslister, 1 bottenuppsamlingstråg stålplåt pulverbelagd.

Lackering:

Skåpstomme antracitgrå RAL 7016, dörrar signalblå RAL 5010, pulverbelagda.

Anmärkning:

Med jämna mellanrum (årligen) måste batteriförvarings- och laddningsskåpen underhållas fackmässigt och
deras funktionsduglighet kontrolleras av en auktoriserad person. Vi rekommenderar uppställning i markplanet för att säkerhetsskåpen ska gå lätt att evakuera.