Avfalls-/askkoppkombination 90 l

Art-nr: 987175 90
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

rymd: 90 l
Fyllnadsvolym askkopp 9 l
höjd 1 060 mm
Bredd 450 mm
Djup 450 mm
vikt 45,8 kg
Produktslag Askbehållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 987175 90
EAN/GTIN 4031068151201
Tillverkarens nummer 650-090-0-1-100

Benämning

Utförande:

Avfallsbehållare av förzinkad stålplåt, pulverlackerad, ljus- och väderbeständig. Inkastöppningar på alla fyra sidor. Huvudelement/askfat av perforerat rostfritt stål för släckning av cigaretter.
Separat löstagbar askbricka. Den förzinkade innerbehållaren kan tas ut via den främre låsbara dörren. Luckan låses med fyrkantnyckel.
4 fötter av plast – de båda främre är justerbara för att kompensera för ojämnheter i golvet.

Norm:

Obrännbar enligt DIN 4102, brandskyddsklass A1.

Leveransinnehåll:

Inklusive askkopp, förzinkad innerbehållare, fastsättningsprofil för fastskruvning i golvet.

Lackering:

Stomme antracit RAL 7016 pulverlackerad, huvudelement av borstat rostfritt stål.