Avfalls-/askkoppkombination 40 l

Art-nr: 987175 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

rymd: 40 l
Fyllnadsvolym askkopp 5 l
höjd 815 mm
Bredd 350 mm
Djup 350 mm
vikt 25,4 kg
Produktslag Askbehållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 987175 40
EAN/GTIN 4031068156718
Tillverkarens nummer 650-040-0-1-100

Benämning

Utförande:

Avfallsbehållare av förzinkad stålplåt, pulverlackerad, ljus- och väderbeständig. Inkastöppningar på alla fyra sidor. Huvudelement/askfat av perforerat rostfritt stål för släckning av cigaretter.
Separat löstagbar askbricka. Den förzinkade innerbehållaren kan tas ut via den främre låsbara dörren. Luckan låses med fyrkantnyckel.
4 fötter av plast – de båda främre är justerbara för att kompensera för ojämnheter i golvet.

Norm:

Obrännbar enligt DIN 4102, brandskyddsklass A1.

Leveransinnehåll:

Inklusive askkopp, förzinkad innerbehållare, fastsättningsprofil för fastskruvning i golvet.

Lackering:

Stomme antracit RAL 7016 pulverlackerad, huvudelement av borstat rostfritt stål.