Slagdörrsats 2000 mm

Art-nr: 993321 2000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Dörröppningsvinkel: 180
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,5 mm
Dörröppningsvinkel 180 grad
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 2 000 mm
Bredd 1 020 mm
Djup 80 mm
Passar till hyllställ med höjd 2 000 mm
passar hyllställ med effektiv bredd 920 mm
Dörrframsidor dörr helt av plåt
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
Produktslag Slagdörr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 993321 2000
EAN/GTIN 4062406097929

Benämning

Utförande:

Dörrarna har förstärkningar på insidan. De kan låsas med hjälp av skjuthandtag med cylinderlås. Ytterligare GARANT-låssystem kan enkelt eftermonteras. Hyllställsfälten bakom dörrarna kan förses med utdragshyllor. En dörröppningsvinkel på 180° gör att hyllplanen enkelt kan dras ut.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 7016, pulverbelagda.