{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Material | förzinkade | |
höjd | 2 500 mm | |
Bredd | 400 mm | |
Montering som mellanvägg möjlig | nej | |
leveransinnehåll | 2×1300 mm höjd | |
passar till instickshyllställ | ja | |
passar till hyllställ med sneda hyllplan | ja | |
Passar till hyllställ med höjd | 2 500 mm | |
passar till hyllställ med djup | 400 mm | |
Användningsområde | Golvhyllställ | |
Sidovägg konstruktion | två delar | |
Monteringsmaterial ingår i leveransen | ja | |
Kundmontering | Ja | |
Produktslag | Sidvägg |
Artikelnummer | 990622 400 | |
EAN/GTIN | 4004514249296 | |
Tillverkarens nummer | 22745-2 |