{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 120 kg | |
Höjdinställning i raster | 40 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 975 mm | |
Djup | 325 mm | |
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd | 975 mm | |
Hyllplan bredd | 946 mm | |
Hyllplan bredd fritt mått | 900 mm | |
Hyllplanets djup | 325 mm | |
Anslagslist | Ja | |
antal hyllor | 5 | |
För antal pärmar | 50 | |
Antal profilram | 1 | |
Maximal fältlast | 900 kg | |
Produktslag | Pärmhyllställ |
Artikelnummer | 990405 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197517845 |