{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kragarmens bärförmåga | 400 kg | |
Kragarmshyllställets höjd | 2 500 mm | |
Höjdinställning i raster | 100 mm | |
Monteringsutförande | fastskruvade kragarmar | |
Kragarmens djup | 400-600 mm | |
Färgval | RAL 5010, 2004 | |
Hyllhöjd | 2 500 mm | |
Hyllställsbredd | 2 500 mm | |
Enkelsidigt djup | 500 mm | |
Axelmått = fackbredd | 1 250 mm | |
påbyggnadsmått | 2 564 mm | |
antal hyllställsstativ | 3 | |
antal hyllställsfält | 2 | |
Antal nivåer | 5 | |
antal kragarmar, ensidigt | 12 | |
bärförmåga per arm | 400 kg | |
bärförmåga per stativ inklusive fotnivå | 2 000 kg | |
Produktslag | Kragarmhyllställ |
Artikelnummer | 991712 2500 | |
EAN/GTIN | 2050001760470 |