Industrispegel fyrkantig 40X60

Art-nr: 994459 40X60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 40 cm
Bredd 60 cm
Observationsavstånd 0 m - 15 m
Produktslag Säkerhetsspegel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 994459 40X60
EAN/GTIN 8720598316179
Tillverkarens nummer 420-207

Benämning

Utförande:

För bättre sikt vid farliga trafikvägar med dålig sikt och oöversiktliga industrianläggningar. Minimering av risken för olyckor. Av slagfast akrylglas.
För mer säkerhet vid oöversiktliga trafikvägar, utan förvrängning. Slagfast polyesterram med reflekterande svartgul 3M-folie.

Användningsdata:

Lämplig för användning inom- och utomhus.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringshållare 48–90 mm.