{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
plattans tjocklek | 25 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Monteringsutförande | Hyllställ | |
Färgval | RAL 5010, 2004 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 2 557 mm | |
Djup | 800 mm | |
Hyllhöjd | 2 000 mm | |
Hyllställsbredd | 2 500 mm | |
hyllställsdjup | 800 mm | |
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd | 2 557 mm | |
Hyllplan bredd | 2 500 mm | |
Hyllplanets djup | 800 mm | |
Antal lagernivåer spånskiva | 3 | |
Last per hyllplan | 1 050 kg | |
Material lagernivå | Spånskiva | |
Hyllkonstruktion | Påbyggnadsställ | |
Kundmontering | Ja | |
Produktslag | Brett hyllställ |
Artikelnummer | 990995 2000/2500 | |
EAN/GTIN | 4004514225269 | |
Tillverkarens nummer | 19516 |