Brett påbyggnads-ställ 2000/1500 mm

Art-nr: 990755 2000/1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 400
  • plattans tjocklek: 19
  • Stolphöjd: 65
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 400 kg
plattans tjocklek 19 mm
Stolphöjd 65 mm
Höjdinställning i raster 25 mm
Monteringsutförande Hyllställ
Material förzinkade
höjd 2 000 mm
Bredd 1 506 mm
Djup 537 mm
Hyllhöjd 2 000 mm
Hyllställsbredd 1 500 mm
hyllställsdjup 500 mm
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd 1 506 mm
Hyllplan bredd 1 500 mm
Hyllplanets djup 500 mm
Antal lagernivåer 3
Last per hyllplan 400 kg
Maximal fältlast 1 200 kg
Material lagernivå Spånskiva
Hyllkonstruktion Påbyggnadsställ
Kundmontering Ja
Produktslag Brett hyllställ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990755 2000/1500
EAN/GTIN 4004514214942
Tillverkarens nummer 15543

Benämning

Utförande:

Förzinkade T-profilramar. Med hyllplan av 19 mm spånskivor. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Tvärbalkarna sticks enkelt in för snabb montering. Maximal last per hyllplan: 400 kg. Fältlast: vid höjd 2000 mm 1200 kg, vid 2500 mm 1600 kg, vid 3000 mm 2000 kg.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått: Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm Totalt ramdjup:Nominellt djup + 37 mm Balkarnas höjd: 65 mm

Anmärkning:

  • Allt efter fackbredden används hyllplanen segmenterat. Segment: 750 mm och 1000 mm.
  • Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen. Passande golvförankring nr 990854.
  • De breda hyllställen WS 2000 är kompatibla med hyllställen nr 990500990554, som kan beställas med fler mått och komponenter. Vi presenterar gärna fler möjligheter. Fråga oss vid intresse.
  • Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.
  • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar
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
    höjd / hyllplan Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen