{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hyllplanets tjocklek | 25 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Monteringsutförande | Hyllställ | |
Färgval | RAL 5010, 2004 | |
höjd | 3 000 mm | |
Bredd | 1 785 mm | |
Djup | 1 000 mm | |
Hyllhöjd | 3 000 mm | |
Hyllställsbredd | 1 842 mm | |
hyllställsdjup | 1 000 mm | |
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd | 1 842 mm | |
Hyllplan bredd | 1 785 mm | |
Hyllplanets djup | 1 000 mm | |
Antal lagernivåer stålpanel | 5 | |
Last per hyllplan | 670 kg | |
Material lagernivå | Stålpanel | |
Hyllkonstruktion | Påbyggnadsställ | |
Kundmontering | Ja | |
Produktslag | Brett hyllställ |
Artikelnummer | 990975 3000/1785 | |
EAN/GTIN | 4004514226273 | |
Tillverkarens nummer | 19699 |