{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hyllplanets tjocklek | 25 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Monteringsutförande | Hyllställ | |
Färgval | RAL 5010, 2004 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 1 899 mm | |
Djup | 1 000 mm | |
Hyllhöjd | 2 000 mm | |
Hyllställsbredd | 1 785 mm | |
hyllställsdjup | 1 000 mm | |
Påbyggnadsmått grundställ bredd | 1 899 mm | |
Hyllplan bredd | 1 785 mm | |
Hyllplanets djup | 1 000 mm | |
Antal lagernivåer stålpanel | 3 | |
Last per hyllplan | 670 kg | |
Material lagernivå | Stålpanel | |
Hyllkonstruktion | Grundhyllställ | |
Kundmontering | Ja | |
Produktslag | Brett hyllställ |
Artikelnummer | 990970 2000/1785 | |
EAN/GTIN | 4004514225818 | |
Tillverkarens nummer | 19599 |