Avspärrningsstolpe (2 stycken) inklusive bälte svart R/W

Art-nr: 994310 R/W
Ange pris 2 st. (SEK 3667,77 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning RS-GUIDESYSTEMS bandavspärrningsstolpar
höjd 1 000 mm
Fothöjd 20 mm
Fotdiameter 350 mm
remlängd 10 000 mm
Bandbredd 50 mm
Färg band röd / vit
vikt 11 kg
Produktslag Avspärrningsstolpe

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 994310 R/W
EAN/GTIN 4251021110742
Tillverkarens nummer GLA85-J 13-9.0 (VP 2)

Benämning

Utförande:

Avspärrningsstolpe för inomhusbruk. Idealisk när stora ytor behöver spärras, genom 10 m bandlängd som medger många olika användningsalternativ med växlande distanskrav. Golvtallrik av gjutjärn, tallriksöverdrag av svart plast, stolprör av metall.

Användningsdata:

För inomhusanvändning.

Leveransinnehåll:

Set med vardera 2 st inklusive bältesrem.

Lackering:

Golvtallrik svart, stolpe svart pulverbelagd.

Anmärkning:

Individuell digital påskrift kan utföras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar