• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

easyPick smådelsbehållarsortiment 75/1

Art-nr: 950238 75/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
771 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie easyPick
behållarhöjd 50 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd ≥ 75 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 36
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 16
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950238 75/1
EAN/GTIN 4062406667696

Benämning

Utförande:

Smådelslådor av plast.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 36×16G.

Passar till:

Utdragslådor 36×16G.

Innehåll:

easyPick smådelsbehållare nr 951251: 6 st storlek 6×8/1; 18 st storlek 4×4/1

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Från samma serie Visa alla