easyPick smådelsbehållarsortiment 75/2

Art-nr: 950200 75/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie easyPick
behållarhöjd 50 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd ≥ 75 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 20
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 16
passar till lådor med effektiv bredd 500 mm
passar till lådor med effektivt djup 400 mm
vikt 1,495 kg
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950200 75/2
EAN/GTIN 4062406152079

Benämning

Utförande:

Smådelslådor av plast.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 20×16G.

Passar till:

Utdragslådor 20×16G.

Innehåll:

easyPick smådelsbehållare nr 951251: 5 st storlek 4×4/2; 5 st storlek 4×4/1; 5 st storlek 4×8/1

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Från samma serie "easyPick" Visa alla
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
    Utdragslådans fronthöjd / typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen