Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Vägghängt pärmskåp med skjutdörrar med siktruta, Typ: 1500/F

Art-nr.: 954717 1500/F

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 65
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 250
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Höjdinställning i raster: 20
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 65 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 250 kg
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Höjdinställning i raster 20 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ 1500/F
höjd 600 mm
Bredd 1 500 mm
Djup 400 mm
effektiv höjd 499 mm
effektivt djup 325 mm
antal hyllplan fast 2
antal hyllor vänster – mellanvägg – höger 1/1
Skåpfronter med fönsterförsedd skjutdörr
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
ComfortClose Nej
Produktslag Vägghängt skåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954717 1500/F
Tillverkarens nummer 954717 1500/F

Benämning

Utförande:

Hyllplan kan monteras i 20 mm raster. Bakvägg med □ 9×9 mm-perforering i 37 mm raster för insättning av krokar och hållare. Låsbar med hjälp av skjuthandtag med cylinderlås. Kan på begäran levereras med sluten bakvägg.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästelement. Olika väggar kan kräva olika typer av fästelement. Kunden måste ta reda på det före montering.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Anmärkning:

Skåp med dörrar har plats för pärmar. Skåp med skjutdörrar har inte tillräckligt stort djup för pärmar (undantag: nr 954716 och 954717). Kan förses med öppna lådfack nr 961510. Separata hyllor och trappformade hyllor, se nr 954752.

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen