Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Systemskåp med skjutdörrar helt av plåt

Art-nr: 956650
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Höjdinställning i raster: 20
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

  • Lådor, hyllor etc. kan monteras i 20 mm raster. Grund- och påbyggnadsskåp är försedda med hål för hopskruvning med varandra eller för senare installation av hjulenhet (upp till 1200 mm höjd) eller väggfäste
  • Dörrar med säkerhetskanter, förstärkta och vridstyva, finns som vanlig dörr eller skjutdörr, som helplåtsdörr eller med fönster av polykarbonat. Utan dörrar kan skåpet också användas som öppen hylla.
  • Cylinderlås med vardera 2 nycklar, inbyggda i skjuthandtaget. På begäran kan systemlås med säkerhetsintyg levereras mot en extra kostnad.

Lackering:

Standardutförande med stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådor signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Anmärkning:

  • Skåp med lådor eller skåp som i efterhand utrustas med lådor, måste skyddas mot att välta genom att förankras i golvet eller väggen och får inte i efterhand utrustas med en hjulenhet.
  • Vid val av inredning, måste man ge akt på att summan av inbyggnadshöjderna inte överstiger skåpets totalt användbara höjd.
  • Hyllor och tillbehör till systemskåp, se nr 957000957100.
  • Lådor monteras upptill i stommen på basskåp och nedtill i stommen på påbyggnadsskåp.