{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
Höjdinställning i raster | 20 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 1 434 mm | |
Djup | 725 mm | |
bredd i E | 2x54E | |
djup i E | 36 E | |
bredd/djup i E | 2×36 E / 36 E | |
effektiv höjd | 1 860 mm | |
antal hyllor | 8 | |
Skåpfronter | skjutdörr helt av plåt | |
vikt | 186,2 kg | |
Produktslag | Storvolymskåp |
Artikelnummer | 957360 1434/F | |
Tillverkarens nummer | 957360 1434/F |