Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Skåp för tung last med skjutdörrar helt av plåt

Art-nr: 958100
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 600
  • Höjdinställning i raster: 20
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Sidoväggarna förstärkta med inbyggda stolpar. Hyllplan kan monteras i 20 mm raster.
Alla dörrar har säkerhetskanter och förstärkningar på insidan. Skjutdörrarna har tyst gång på kullagrade rullar. Alla modeller har dörrar med skjuthandtag Låses med stiftcylinderlås.
Hyllor av förzinkad stålplåt, förstärkt utförande för 200 kg bärförmåga.

Lackering:

Standardutförande med stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda.