Etiketthållarsats orange 10 delar 3

Art-nr: 951314 3
Ange pris 10 st. (SEK 4,50 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
108 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 14 mm
Bredd 60 mm
Produktslag Textskylt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951314 3
EAN/GTIN 4062406193102

Benämning

Utförande:

Etiketthållare att sätta på easyPick smådelslådorna. Märkning direkt med vattenlöslig penna eller med etiketterna Avery Zweckform L7656-25 (för stl. 2) och Avery Zweckform L7658-25 (för stl. 3). Etiketter ingår inte i leveransen.

Passar till:

Nr 951210, 951251 och 951265 vardera med storlek 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 3×3/1; 3×4/1; 3×6/1; 3×8/1; 3×10/1; 3×6/2; 3×6/3; 4×4/1; 4×6/1; 4×8/1; 4×10/1; 4×12/1; 4×16/1; 6×6/1; 6×8/1; 6×10/1; 6×12/1; 6×16/1; 8×8/1; 8×10/1; 10×14/1.