Utförande:
Sparrullhållare av plast med aluminiuminsats (stl. 3 och 5) och trådbygel ⌀ 6 mm. Trådbygeln kan justeras på djupet så att olika sparrullboxar i samma storlek kan fästas.
Mått minsta box: 205 × 205 mm, mått största box: 312 × 312 mm. (Bas boxstorlek: GARANT / VSM rullar, bredd 56 mm).
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.
Passar till:
Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.
Leveransinnehåll:
Alla tillhörande bottenplattor.