Vario arbetsbänk åkbar, höjd 850 mm, Multiplex-bokskiva, 20×20G, Skivlängd mm / antal lådor: 1000

Art-nr.: 923504 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Skivlängd mm / antal lådor Enhetspris inklusive moms
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 250
  • plattans tjocklek: 50

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
arbetsbänk höjd 850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 250 kg
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario; vario
höjd 850 mm
arbetsskiva längd 1 000 mm
Arbetsskiva (djup) 750 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
hjul-⌀ fast hjul 125 mm
hjul-⌀ svängbart hjul 125 mm
Material hjul Polyuretan
Antal lådor 0
maximal bärförmåga hjulunderrede 250 kg
Material arbetsskiva Multiplex-bok
ComfortClose Nej
Stötfångare Nej
Skjuthandtag Nej
sänkbar Nej
Löpyta utan mönster Ja
vikt 50,3 kg
Produktslag mobil arbetsbänk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 923504 1000
EAN/GTIN 4062406118303
Tillverkarens nummer 923504 1000

Benämning

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med hyllplan djup 300 mm. Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul, ⌀ 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans.

Leveransinnehåll:

2 st stödben med hjul, 2 par knutplåtar, hyllplan, arbetsskiva.

Lackering:

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016 pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "vario" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen