• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Vario Basic arbetsbänk, med bakvägg, höjd 850 mm, Bambuskiva

Art-nr: 922021
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
127 styck i lager
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 600
  • plattans tjocklek: 50
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Extra fondväg för bättre lastkapacitet. Med 1 x par skarvplåtar för extra styvhet.

Leveransinnehåll:

2 × fotdelar, 1 × par skarvplåtar, 1 x tvådelad fondvägg, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, pulverbelagda.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Från samma serie Visa alla