Vario Basic werkbank, met achterwand, hoogte 850 mm, Bamboeblad

Artikelnummer: 922021
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
1 stuks direct leverbaar
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Werkbank hoogte: 850
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 600
  • Bladdikte: 50
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarsschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Extra achterwand voor verhoging van het draagvermogen. Met 1 × paar verstevigingsplaten.

Levering:

2 × werkbankpoten, 1 × paar verstevigingsplaten, 1 × achterwand tweedelig, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en werkbankpoten lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "vario Basic"