{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Workstation; Multifix | |
Längd | 1 500 mm | |
inbyggnadshöjd | 90 mm | |
öppen förvaringslåda, höjd | 90 mm | |
Öppen förvaringslåda, bredd | 130 mm | |
öppen förvaringslåda, djup | 195 mm | |
Antal lådor | 11 | |
Behållare typ | AB1 | |
Färg öppen förvaringslåda | antracit | |
Passar för typ | AB1 | |
lyftförmåga | 50 kg | |
Produktslag | Lådlist |
Artikelnummer | 923215 1500/AB1 |